Startseite

BERKER - BRK47843545 Steckdose SCHUKO 2fach waagerecht mit Kl - 47843545

KopierenKopieren
BERKER - BRK47843545 Steckdose SCHUKO 2fach waagerecht mit Kl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzkontakt - Erdungsclips

  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 2

  • Anzahl der aktiven Kontakte (flach) - 0

  • Mit Signallampe - nein

  • Anzahl der USB-A Ports - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

4011334454656

Artikelnummer

BRK47843545

Herstellernummer

47843545

Hersteller

HBO

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Steckklemme

Mit Klappdeckel:

ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

0 mA

Gerätebreite:

75 mm

Gerätehöhe:

146 mm

Gerätetiefe:

65 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Presa SCHUKO doppia orizz. + coperch da muro Serie W.1 grigio/grigio chiaroopac
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie