Startseite

BERKER - BRK47843515 P.SCHUKO DOPPIA ORIZ. + COP. W1 GR/GR.CH - 47843515

KopierenKopieren
BERKER - BRK47843515 P.SCHUKO DOPPIA ORIZ. + COP. W1 GR/GR.CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Schutzkontakt - Erdungsclips

  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 2

  • Anzahl der aktiven Kontakte (flach) - 0

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334404279

Artikelnummer

BRK47843515

Herstellernummer

47843515

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Steckdosen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Anzahl der Durchschleifungen:

1

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Farbe des Schaltelements:

grau

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

16 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK07

Gerätebreite:

147 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

65 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Presa SCHUKO doppia orizz. + coperch da muro Serie W.1 grigio ocean bound
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie