Startseite

BERKER - BRK47703565 P.SCHUKO DOPP VERT.CON CW1 GRIGIO/GRIGIO - 47703565

KopierenKopieren
BERKER - BRK47703565 P.SCHUKO DOPP VERT.CON CW1 GRIGIO/GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 2

  • Anzahl der aktiven Kontakte (flach) - 0

  • Mit Signallampe - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

4011334454670

Artikelnummer

BRK47703565

Herstellernummer

47703565

Hersteller

HBO

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

0 mA

Gerätebreite:

75 mm

Gerätehöhe:

146 mm

Gerätetiefe:

65 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Presa SCHUKO doppia vert. con coperchio Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie