Startseite

BERKER - BRK454105 PIASTRA SUPP. BIANCA DOPPIA X JACK COM. - 454105

KopierenKopieren
BERKER - BRK454105 PIASTRA SUPP. BIANCA DOPPIA X JACK COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334185291

Artikelnummer

BRK454105

Herstellernummer

454105

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement

Verwendung:

Modular-Jack

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

25 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Piastra supporto con alloggiam. bianca doppia x Modular Jack communicazione