BERKER - BRK454001 Tragplatte mit rossoer Aufnahme 1fach fu - 454001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Verwendung - Modular-Jack
Tragring - ja
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334160236
Artikelnummer
BRK454001
Herstellernummer
454001
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
rot
RAL-Nummer (ähnlich):
3003
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Isolierte Verbindungen:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
13 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm


