BERKER - BRK452210 PR.TV 3FORI TERMINALE - 452210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Ausführung der Steckdose - TV
DAB+ - nein
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334424666
Artikelnummer
BRK452210
Herstellernummer
452210
Hersteller
HBO
Ausführung:
Enddose
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
5.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Geeignet für Kabelmodem:
ja
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Fernspeisetauglich:
ja
Radio-Frequenzband:
5...2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
86.9 mm
Gerätehöhe:
86.9 mm
Gerätetiefe:
27.2 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


