Startseite

BERKER - BRK42563502 INSERTO PASSACAVO A PARETE/INCASSO W1 BI - 42563502

KopierenKopieren
BERKER - BRK42563502 INSERTO PASSACAVO A PARETE/INCASSO W1 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Verwendung - Leitungsauslass

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - ja

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334423072

Artikelnummer

BRK42563502

Herstellernummer

42563502

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verwendung:

Leitungsauslass

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

unten

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

37 mm

Inserto passacavo a parete/da incasso Berker W.1 bianco polare opaco
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie