Startseite

BERKER - BRK3966 INT.A TIRANTE OFF/DEVIAT. - 3966

KopierenKopieren
BERKER - BRK3966 INT.A TIRANTE OFF/DEVIAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Zugschnur

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tastschalter - nein

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334025160

Artikelnummer

BRK3966

Herstellernummer

3966

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Zugschnur

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

nein

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Beleuchtungsart:

Glimmlampe

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Einbautiefe:

31 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Zugschalter Aus/Wechsel 10 AX. Zugschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen, Zugschnuranbindung. Für Wand- und Deckenmontage.