Startseite

BERKER - BRK389303 INT.MANP.BIPOL.SERIE 1930/GLAS/R.CLASSIC - 389303

KopierenKopieren
BERKER - BRK389303 INT.MANP.BIPOL.SERIE 1930/GLAS/R.CLASSIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tastschalter - nein

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334489313

Artikelnummer

BRK389303

Herstellernummer

389303

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Drehknopf

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

nein

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Einbautiefe:

31 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore a manopola bipolare 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie