BERKER - BRK387703 INT.MANP.CROCE SERIE 1930/GLAS/R.CLASSIC - 387703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Drehknopf
Zusammenstellung - Basiselement
Tastschalter - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Packung
1 ST
EAN
4011334489306
Artikelnummer
BRK387703
Herstellernummer
387703
Hersteller
HBO
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Drehknopf
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
optional
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
nein
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Einbautiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


