Startseite

BERKER - BRK387603 INT.MANP.OFF/ALTERN.1930/GLAS/R.CLASSIC - 387603

KopierenKopieren
BERKER - BRK387603 INT.MANP.OFF/ALTERN.1930/GLAS/R.CLASSIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Schaltungsart:

Wechselschalter

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tastschalter - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334489290

Artikelnummer

BRK387603

Herstellernummer

387603

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Drehknopf

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Einbautiefe:

32 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore a manopola Off/alternato 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie