Startseite

BERKER - BRK385103 COMM.X VEN.UNIPOL.X P.ZO C.LE + SERR. - 385103

KopierenKopieren
BERKER - BRK385103 COMM.X VEN.UNIPOL.X P.ZO C.LE + SERR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Jalousien - ja

  • Für Rollläden - ja

  • Für Markisen - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Schalter 1-polig

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334489245

Artikelnummer

BRK385103

Herstellernummer

385103

Hersteller

HBO

Für Jalousien:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Schalter 1-polig

Polzahl:

1

Bedienungsart:

Schlüssel

Mit elektrischer Verriegelung:

ja

Mechanisch bedienbar:

ja

Elektronisch bedienbar:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anschlussart:

Schraubklemme

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

0

Gerätebreite:

70.85 mm

Gerätehöhe:

70.85 mm

Gerätetiefe:

42.31 mm

Einbaubreite:

70.85 mm

Einbauhöhe:

70.85 mm

Einbautiefe:

32 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Commutatore per veneziane unipolare per pezzo centrale con chiave 10 AX - 250 V