Startseite

BERKER - BRK30863552 BILANC. DOPPIO CON LENTI W.1 BIA.POLARE - 30863552

KopierenKopieren
BERKER - BRK30863552 BILANC. DOPPIO CON LENTI W.1 BIA.POLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334468653

Artikelnummer

BRK30863552

Herstellernummer

30863552

Hersteller

HBO

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK05

Breite:

71 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

27 mm

Bilanciere doppio con lenti W.1 bianco polare