BERKER - BRK30763525 DEVIAT.A PAR. ILLUMINATO W1 GR./GR. - 30763525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Aufputz
Mit Montageplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334391258
Artikelnummer
BRK30763525
Herstellernummer
30763525
Hersteller
HBO
Schaltungsart:
Wechselschalter
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Gerätetiefe:
61.5 mm
Einbautiefe:
0 mm


