Startseite

BERKER - BRK30483515 Doppel-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe - 30483515

KopierenKopieren
BERKER - BRK30483515 Doppel-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechsel-/Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Tastschalter - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334390237

Artikelnummer

BRK30483515

Herstellernummer

30483515

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Wechsel-/Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Bedienelement

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Einbautiefe:

12 mm

Doppel-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe 2fach, getr. Eingangskl. W.1 grau LT