Startseite

BERKER - BRK30423515 INT.A 2 POLI + BIL.E 0 E 1 W1 GRIGIO - 30423515

KopierenKopieren
BERKER - BRK30423515 INT.A 2 POLI + BIL.E 0 E 1 W1 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechsel-/Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334390251

Artikelnummer

BRK30423515

Herstellernummer

30423515

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Wechsel-/Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

62 mm

Einbautiefe:

12 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Int. a 2 poli con Bilanc. e stampa "0"e "1"Serie W.1 grigio opac