BERKER - BRK3036 Wechselschalter 10AX 250V~

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
4011334023388
Artikelnummer
BRK3036
Herstellernummer
3036
Hersteller
HBO
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Einbautiefe:
31 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42 mm


