BERKER - BRK303520 Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Schalter 1-polig
Packung
1 ST
EAN
4011334023371
Artikelnummer
BRK303520
Herstellernummer
303520
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Werkstoff:
sonstige
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


