Startseite

BERKER - BRK294510 DERIVAZIONE X DIMMER UNIV.A 1930/GLAS BI - 294510

KopierenKopieren
BERKER - BRK294510 DERIVAZIONE X DIMMER UNIV.A 1930/GLAS BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334510123

Artikelnummer

BRK294510

Herstellernummer

294510

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Seriendimmer:

nein

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Taste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Nennleistung ohmsche Last:

20...420 W

Nennleistung induktive Last:

3...100 VA

Nennleistung kapazitive Last:

20...420 VA

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Anschlussart:

Steckklemme

Aderquerschnitt:

0.5...4 mm²

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

45 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

27 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Derivazione x regolat. luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie