Startseite

BERKER - BRK294411 DIMMER UNIV.A MANOPOLA, 1930/GLAS NERO - 294411

KopierenKopieren
BERKER - BRK294411 DIMMER UNIV.A MANOPOLA, 1930/GLAS NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Seriendimmer - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334510116

Artikelnummer

BRK294411

Herstellernummer

294411

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Seriendimmer:

nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Nebenstelleneingang:

ja

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0.5...4 mm²

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

45 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

27 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas nero
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie