BERKER - BRK294410 DIMMER UNIV.A MANOPOLA 1930/GLAS BIA.POL - 294410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334510109
Artikelnummer
BRK294410
Herstellernummer
294410
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Nennleistung ohmsche Last:
20...420 W
Nennleistung induktive Last:
3...100 VA
Nennleistung kapazitive Last:
20...420 VA
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5...4 mm²
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


