Startseite

BERKER - BRK20462045 TERMOST. 1 NA + P.ZO C.LE CRONO R.X NERO - 20462045

KopierenKopieren
BERKER - BRK20462045 TERMOST. 1 NA + P.ZO C.LE CRONO R.X NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334502982

Artikelnummer

BRK20462045

Herstellernummer

20462045

Hersteller

HBO

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

0...35 °C

Sensor extern:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

PI

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Differenzwert:

1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Temperatur ablesbar:

ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

2

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (NEMA):

sonstige

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Breite:

71 mm

Tiefe:

46 mm

Höhe:

71 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1.2 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato, cont. NA, con Pezzo c.le, crono, R.x nero

BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie