Startseite

BERKER - BRK2041 TIMER MECC. A PARETE, 120 MIN - 2041

KopierenKopieren
BERKER - BRK2041 TIMER MECC. A PARETE, 120 MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Ausführung - mechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334020639

Artikelnummer

BRK2041

Herstellernummer

2041

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung:

mechanisch

Zeiteinstellung:

120...120 min

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Leistungsaufnahme:

0 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Timer meccanico a parete, 120 min. 1 NA - 16 AX - 250 V