BERKER - BRK20301909 RTR Ö m Z-St Wip-Sch u Ln B.1 pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Messbereich - 5...30 °C
Differenzwert - 0.5...0.5 K
Packung
1 ST
EAN
4011334309444
Artikelnummer
BRK20301909
Herstellernummer
20301909
Hersteller
HBO
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Messbereich:
5...30 °C
Differenzwert:
0.5...0.5 K
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Schutzart (IP):
IP20
Thermische Rückkopplung:
Serie
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
50.9 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I


