Startseite

BERKER - BRK20301606 RTR Ö m Z-St Wip-Sch u Ln B.1 anth

KopierenKopieren
BERKER - BRK20301606 RTR Ö m Z-St Wip-Sch u Ln B.1 anth

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Messbereich - 5...30 °C

  • Differenzwert - 0.5...0.5 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334309451

Artikelnummer

BRK20301606

Herstellernummer

20301606

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Messbereich:

5...30 °C

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Schutzart (IP):

IP20

Thermische Rückkopplung:

Serie

Breite:

71 mm

Höhe:

71 mm

RAL-Nummer:

7016

Tiefe:

50.9 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Temperaturregler m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter u. LED B.3/B.7 anthrazit, matt. Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED fürEin, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.