BERKER - BRK20267109 Temperaturregler We m Z-St K.1 pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Messbereich - 5...30 °C
Differenzwert - 0.5...0.5 K
Packung
1 ST
EAN
4011334309673
Artikelnummer
BRK20267109
Herstellernummer
20267109
Hersteller
HBO
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Messbereich:
5...30 °C
Differenzwert:
0.5...0.5 K
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Schutzart (IP):
IP20
Thermische Rückkopplung:
Serie
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
45 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I