Startseite

BERKER - BRK181110 Drucktaster, SchlieBer Berker TS, chrom - 181110

KopierenKopieren
BERKER - BRK181110 Drucktaster, SchlieBer Berker TS, chrom

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334269915

Artikelnummer

BRK181110

Herstellernummer

181110

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Polzahl:

1

Nennspannung:

12 V

Bemessungsstrom:

1.5 A

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Signallampe:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Montageart:

Einbau

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Chrom

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

22 mm

Gerätetiefe:

19.7 mm

Drucktaster TS chrom, glänzend. Drucktaster zum Einbau in Abdeckplatten und Rahmen mit Dekorplatten, mit Steckklemmen. Nur für Kleinspannung geeignet. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Messing, veredelt.