BERKER - BRK16408989 Hotelcards m Druck u rot Ls S.1/B.x pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Hotelcard
Befestigungsart - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Aufdruck - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011334280637
Artikelnummer
BRK16408989
Herstellernummer
16408989
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Hotelcard
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätetiefe:
22 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
56 mm
Gerätehöhe:
50 mm


