Startseite

BERKER - BRK15068989 Zentralstuck fur Jalousie-Schlusselschal - 15068989

KopierenKopieren
BERKER - BRK15068989 Zentralstuck fur Jalousie-Schlusselschal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlüssel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - sonstige

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334280576

Artikelnummer

BRK15068989

Herstellernummer

15068989

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlüssel

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

sonstige

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Breite:

56 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

30 mm

Pezzo c.le x comm./puls. a chiave x venez. Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie