BERKER - BRK14093505 PR.RJ 8 POL SCHERM+ COP. CAT.6 W1 GRIGIO - 14093505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - nein
Kanaleinbau - ja
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334404538
Artikelnummer
BRK14093505
Herstellernummer
14093505
Hersteller
HBO
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7011
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mechanische Codierung:
ja
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
70.3 mm
Gerätehöhe:
70.3 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


