Startseite

BERKER - BRK14093502 PR.RJ 8 POL SCHERM + COP. CAT.6 W1 BIA - 14093502

KopierenKopieren
BERKER - BRK14093502 PR.RJ 8 POL SCHERM + COP. CAT.6 W1 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334404545

Artikelnummer

BRK14093502

Herstellernummer

14093502

Hersteller

HBO

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6A (IEC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

ja

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Mechanische Codierung:

ja

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

70.3 mm

Gerätetiefe:

50 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Presa RJ a 8 poli scherm + coperch x parete cat. 6 Serie W.1 bianco pol. opac
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie