Startseite

BERKER - BRK140901 P.ZO C.LE X PR.RJ UNIV.DOPP 1930/GLAS NE - 140901

KopierenKopieren
BERKER - BRK140901 P.ZO C.LE X PR.RJ UNIV.DOPP 1930/GLAS NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334237259

Artikelnummer

BRK140901

Herstellernummer

140901

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

UAE/IAE

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Isolierte Verbindungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

4.7 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Pezzo centrale per presa RJ universale doppio Serie 1930/Glas nero lucido
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie