Startseite

BERKER - BRK14076089 Zentralstuck fur UAE Steckdose Berker Q. - 14076089

KopierenKopieren
BERKER - BRK14076089 Zentralstuck fur UAE Steckdose Berker Q.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011334321774

Artikelnummer

BRK14076089

Herstellernummer

14076089

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

UAE/IAE

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

59 mm

Gerätehöhe:

59 mm

Gerätetiefe:

16.6 mm

Zentralstück für UAE Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt. Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.