Startseite

BERKER - BRK14076086 Zentralstück f UAE Std. Q.x ant samt

KopierenKopieren
BERKER - BRK14076086 Zentralstück f UAE Std. Q.x ant samt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334379584

Artikelnummer

BRK14076086

Herstellernummer

14076086

Hersteller

HBO

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

59 mm

Gerätehöhe:

59 mm

Gerätetiefe:

16.6 mm

Zentralstück für UAE Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt. Zentralstück für UAE-Steckdose 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.