BERKER - BRK13737009 Rahmen 3fach waagerecht Berker K.1 polar - 13737009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011334263319
Artikelnummer
BRK13737009
Herstellernummer
13737009
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
229 mm
Höhe:
80.5 mm
Tiefe:
9.9 mm
Einbaubreite:
71.5 mm
Einbauhöhe:
56.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


