BERKER - BRK13737006 Rahmen 3fach waag K.1 anthrazit matt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzahl der Einheiten - 3 
- Farbe - anthrazit 
- Montagerichtung - horizontal 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Textfeld/Beschriftungsfläche - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
4011334297635
Artikelnummer
BRK13737006
Herstellernummer
13737006
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
229 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80.5 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Einbaubreite:
71.5 mm
Tiefe:
9.9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
56.5 mm


