Startseite

BERKER - BRK13637009 Rahmen 2fach waagerecht Berker K.1 polar - 13637009

KopierenKopieren
BERKER - BRK13637009 Rahmen 2fach waagerecht Berker K.1 polar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334263296

Artikelnummer

BRK13637009

Herstellernummer

13637009

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

158 mm

Höhe:

80.5 mm

Tiefe:

9.9 mm

Einbaubreite:

71.5 mm

Einbauhöhe:

56.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Rahmen 2fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend. Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 2-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.