BERKER - BRK13637006 Rahmen 2fach waag K.1 anthrazit matt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - anthrazit
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334297642
Artikelnummer
BRK13637006
Herstellernummer
13637006
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
158 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80.5 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Einbaubreite:
71.5 mm
Tiefe:
9.9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
56.5 mm


