Startseite

BERKER - BRK13537009 Rahmen 5fach senk K.1 pw glänz

KopierenKopieren
BERKER - BRK13537009 Rahmen 5fach senk K.1 pw glänz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4011334263258

Artikelnummer

BRK13537009

Herstellernummer

13537009

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

5

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

5

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

87 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

364.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Einbaubreite:

71.5 mm

Tiefe:

9.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

56.5 mm

Rahmen 5fach senkrecht K.1 polarweiß, glänzend. Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche,halogenfrei.