Startseite

BERKER - BRK13437006 Rahmen 4fach senkrecht Berker K.1 anthra - 13437006

KopierenKopieren
BERKER - BRK13437006 Rahmen 4fach senkrecht Berker K.1 anthra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 4

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334297680

Artikelnummer

BRK13437006

Herstellernummer

13437006

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

87 mm

Höhe:

293.5 mm

Tiefe:

9.9 mm

Einbaubreite:

71.5 mm

Einbauhöhe:

56.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Rahmen 4fach senkrecht K.1 anthrazit, matt. Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstück anthrazit Unterputz-Installation, Flächenprogramm, 4-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie