Startseite

BERKER - BRK13303502 CORN.3P X MONT.INC.ORIZZ.W.1 BIA.POL.OP. - 13303502

KopierenKopieren
BERKER - BRK13303502 CORN.3P X MONT.INC.ORIZZ.W.1 BIA.POL.OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334405177

Artikelnummer

BRK13303502

Herstellernummer

13303502

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

83 mm

Höhe:

224 mm

Tiefe:

38 mm

Einbaubreite:

71 mm

Einbauhöhe:

71 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Cornice tripla x montaggio da incasso orizzontale Berker W.1 bianco polare opaco
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie