BERKER - BRK13293512 CORN.2P X MONT.INC. VERT.W.1 BIA.POL.OP. - 13293512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334405153
Artikelnummer
BRK13293512
Herstellernummer
13293512
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
293.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
9.9 mm
Einbaubreite:
71 mm
Einbauhöhe:
71 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


