Startseite

BERKER - BRK13293505 Rahmen 2fach waagerecht fur UP-Montage B - 13293505

KopierenKopieren
BERKER - BRK13293505 Rahmen 2fach waagerecht fur UP-Montage B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334405122

Artikelnummer

BRK13293505

Herstellernummer

13293505

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK07

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Breite:

83 mm

Höhe:

154 mm

Tiefe:

38 mm

Einbaubreite:

83 mm

Einbauhöhe:

154 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Cornice doppia x montaggio da incasso orizzontale Berker W.1 grigio ocean bound
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie