Startseite

BERKER - BRK13197009 Designrahmen eckig polarweiß glänzend

KopierenKopieren
BERKER - BRK13197009 Designrahmen eckig polarweiß glänzend

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334437482

Artikelnummer

BRK13197009

Herstellernummer

13197009

Hersteller

HBO

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Designrahmen eckig polarweiß, glänzend. Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control.