Startseite

BERKER - BRK12032089 P.ZO CLE TV 2/3FOR R1/R3/R.CLASS BI.PO. - 12032089

KopierenKopieren
BERKER - BRK12032089 P.ZO CLE TV 2/3FOR R1/R3/R.CLASS BI.PO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - sonstige

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334365426

Artikelnummer

BRK12032089

Herstellernummer

12032089

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

sonstige

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Isolierte Verbindungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

58.1 mm

Gerätehöhe:

58.1 mm

Gerätetiefe:

10 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Pezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.1/R.3/R.classic bianco polare lucido
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie