Startseite

BERKER - BRK11818989 Zentralstuck mit 2 Staubschutzschiebern - 11818989

KopierenKopieren
BERKER - BRK11818989 Zentralstuck mit 2 Staubschutzschiebern

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - ja

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011334279082

Artikelnummer

BRK11818989

Herstellernummer

11818989

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

Modular-Jack

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Gerätetiefe:

14 mm

Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern u. Beschriftungsf. S.1 polarweiß, glänzend. Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld, 2-fach. Für Tragplatten mit farbigen Aufnahmen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.