Startseite

BERKER - BRK11376089 Zentralstuck fur Drehdimmer/Drehpotenzio - 11376089

KopierenKopieren
BERKER - BRK11376089 Zentralstuck fur Drehdimmer/Drehpotenzio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Dimmer

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334312826

Artikelnummer

BRK11376089

Herstellernummer

11376089

Hersteller

HBO

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Dimmer

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

58.5 mm

Höhe:

58.5 mm

Tiefe:

17.5 mm

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.1/Q.3 polarweiß, samt. Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.