BERKER - BRK11357006 Zentralstuck fur Drehdimmer/Drehpotenzio - 11357006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - Dimmer
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334298410
Artikelnummer
BRK11357006
Herstellernummer
11357006
Hersteller
HBO
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Dimmer
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
71 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm


