Startseite

BERKER - BRK11098989 Zwischenring fur Zentralplatte Berker S. - 11098989

KopierenKopieren
BERKER - BRK11098989 Zwischenring fur Zentralplatte Berker S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

S.1

EAN

4011334279006

Artikelnummer

BRK11098989

Herstellernummer

11098989

Hersteller

HBO

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Gerätebreite:

55.6 mm

Gerätehöhe:

55.6 mm

Gerätetiefe:

8.3 mm

Zwischenring für Zentralplatte S.1 polarweiß, glänzend. Zwischenring für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.