Startseite

BERKER - BRK11096086 Zwischenring für Zentralplatte Q.x an

KopierenKopieren
BERKER - BRK11096086 Zwischenring für Zentralplatte Q.x an

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334379690

Artikelnummer

BRK11096086

Herstellernummer

11096086

Hersteller

HBO

Farbe:

anthrazit

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Gerätebreite:

58.5 mm

Gerätehöhe:

58.5 mm

Gerätetiefe:

7 mm

Zwischenring für Zentralplatte Q.1/Q.3 anthrazit, samt. Zwischenring für Zentralplatte, Beschriftungsfeld einrastbar. Für Zentralplatten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.